Schneider - Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 4000A SX066907 - LVS04568
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 150 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 31 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
842 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870629
Sonepar cikkszám
SX066907
Gyártói cikkszám
LVS04568
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04568
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
150 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
31 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
4000 A
A Linergy egy vízszintes gyűjtősínprofil, amelyet elektromos elosztószekrényekhez terveztünk. Akár 4000 A áramerősség kezelésére terveztük, így megbízható áramelosztást biztosít a nagy igénybevételű elektromos rendszerek számára. Linergy profil 2000 mm hosszúsággal. A gyűjtősín kompakt kialakítású, lehetővé téve a hatékony helykihasználást az elektromos panelekben.