Schneider - Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 800A SX066900 - LVS04561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 23 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
239 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870551
Sonepar cikkszám
SX066900
Gyártói cikkszám
LVS04561
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04561
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
23 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
800 A
Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 800A