Schneider - Linergy Evolution vízszintes összekötő sín 1600A SX066916 - LVS04620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 1600 A
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868008
Sonepar cikkszám
SX066916
Gyártói cikkszám
LVS04620
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04620
Névleges áram:
1600 A
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Linergy LGYE vízszintes csatlakozó, amelyet nagy teljesítményű elektromos elosztórendszerekhez terveztünk. Kompatibilis az 5 mm vastagságú vízszintes Linergy LGYE gyűjtősínekkel. Névleges rövid idejű zárlati áram Icw 100 kA rms 1 másodpercig és névleges áramerőssége 1600 A. IP30, IP31 és IP55 védettségi osztályok.