Schneider - Linergy Evolution vízszintes összekötő sín 2500A SX066917 - LVS04621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 2500 A
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
94 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868015
Sonepar cikkszám
SX066917
Gyártói cikkszám
LVS04621
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04621
Névleges áram:
2500 A
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Linergy LGYE vízszintes csatlakozó, amelyet nagy teljesítményű elektromos elosztórendszerekhez terveztünk. Kompatibilis az 5 mm vastagságú vízszintes Linergy LGYE gyűjtősínekkel. Névleges rövid idejű zárlati áram Icw 100 kA rms 1 másodpercig és névleges áramerőssége 2500 A. IP30, IP31 és IP55 védettségi osztályok.