Schneider - Linergy Evolution vízszintes összekötő sín 4000A SX066918 - LVS04623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 4000 A
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
81 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868022
Sonepar cikkszám
SX066918
Gyártói cikkszám
LVS04623
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04623
Névleges áram:
4000 A
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Csatlakozás a Linergy LGYE-hez. 4000 A névleges áramerősségű, nagy teljesítményű alkalmazásokhoz alkalmas. Vízszintes gyűjtősín-csatlakozásokhoz tervezték, rugalmasabbá téve a rendszerek tervezését.