Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Linergy függőleges gyűjtősín 630A SX066878 - LVS04502

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Linergy függőleges gyűjtősín 630A SX066878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 42.5 mm

  • Hosszúság - 1670 mm

  • Magasság - 32.5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

688 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481870315

Sonepar cikkszám

SX066878

Gyártói cikkszám

LVS04502

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04502

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

42.5 mm

Hosszúság:

1670 mm

Magasság:

32.5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

630 A

A Linergy profilja a 630 A-s sínrendszerhez egy elektromos elosztópanelekbe történő függőleges beépítésre tervezett gyűjtősínrendszer. A gyűjtősín akár 630 A áramot is képes kezelni, így alkalmas nagy teljesítményű alkalmazásokhoz. Linergy profil, melynek mérete: 1670 mm hosszúság x 32,5 mm szélesség x 42,5 mm magasság. A gyűjtősín kompakt kialakítású, lehetővé téve a hatékony helykihasználást az elektromos panelekben.