Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Linergy függőleges gyűjtősín 800A SN142522 - LVS04503

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Linergy függőleges gyűjtősín 800A SN142522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 42.5 mm

  • Hosszúság - 1670 mm

  • Magasság - 32.5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

688 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481870322

Sonepar cikkszám

SN142522

Gyártói cikkszám

LVS04503

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04503

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

42.5 mm

Hosszúság:

1670 mm

Magasság:

32.5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

800 A

Linergy függőleges gyűjtősín 800A