Schneider - Linergy függőleges PEN kit SX066933 - LVS04656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 151 mm
Magasság - 80 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867094
Sonepar cikkszám
SX066933
Gyártói cikkszám
LVS04656
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04656
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
151 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
10 mm
Linergy függőleges PEN kit