Schneider - Linergy LGYE IP30 sarokelem fémtakaró, műanyag távtartókkal SX000254 - 08712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 475 mm
Magasság - 260 mm
Mélység - 475 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431124060
Sonepar cikkszám
SX000254
Gyártói cikkszám
08712
Gyártói típuskód
08712
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
475 mm
Magasság:
260 mm
Mélység:
475 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Linergy LGYE IP30 sarokelem fémtakaró, műanyag távtartókkal