Schneider - Linergy LGYE IP30 sarokelem fémtakaró, műanyag távtartókkal SX067261 - LVS08712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 475 mm
Magasság - 260 mm
Mélység - 475 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884077
Sonepar cikkszám
SX067261
Gyártói cikkszám
LVS08712
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08712
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
475 mm
Magasság:
260 mm
Mélység:
475 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Linergy LGYE IP30 sarokelem fémtakaró, műanyag távtartókkal