Schneider - Linergy LGYE oldalsó profil 2000A L1625 SX066881 - LVS04507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 1625 mm
Magasság - 31 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
429 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870360
Sonepar cikkszám
SX066881
Gyártói cikkszám
LVS04507
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04507
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
1625 mm
Magasság:
31 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
2000 A
Linergy LGYE oldalsó profil 2000A L1625