Schneider - Linergy LGYE oldalsó profil 2500A L1625 SX066882 - LVS04508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 1625 mm
Magasság - 31 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
474 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870377
Sonepar cikkszám
SX066882
Gyártói cikkszám
LVS04508
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04508
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
1625 mm
Magasság:
31 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
2500 A
A Linergy egy nagy kapacitású gyűjtősínprofil, amelyet elektromos elosztó panelekbe történő függőleges beépítésre terveztünk. Akár 2500 A áramerősség kezelésére terveztük, így megbízható áramelosztást biztosít a nagy igénybevételű elektromos rendszerek számára. Linergy profil 1625 mm hosszúsággal. A gyűjtősín kompakt kialakítású, lehetővé téve a hatékony helykihasználást az elektromos panelekben.