Schneider - Linergy LGYE oldalsó profil 3200A L1625 SX066883 - LVS04509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 150 mm
Hosszúság - 1625 mm
Magasság - 31 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
540 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870384
Sonepar cikkszám
SX066883
Gyártói cikkszám
LVS04509
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04509
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
150 mm
Hosszúság:
1625 mm
Magasság:
31 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
3200 A
Linergy LGYE oldalsó profil 3200A L1625