Schneider - Linergy LGYE oldalsó profil 4000A L1625 SX066884 - LVS04510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 150 mm
Hosszúság - 1625 mm
Magasság - 31 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
685 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870391
Sonepar cikkszám
SX066884
Gyártói cikkszám
LVS04510
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04510
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
150 mm
Hosszúság:
1625 mm
Magasság:
31 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
4000 A
Linergy LGYE oldalsó profil 4000A L1625