Schneider - Linergy LGYE sarokelem kit csatlakozás 1600A. Tartalmazza a csavarokat anyákat SN146196 - LVS04610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 1600 A
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
74 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481883551
Sonepar cikkszám
SN146196
Gyártói cikkszám
LVS04610
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04610
Névleges áram:
1600 A
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Linergy LGYE sarokelem kit csatlakozás 1600A. Tartalmazza a csavarokat anyákat