Schneider - Linergy LGYE sarokelem kit csatlakozás 2500A. Tartalmazza a csavarokat, anyákat, … SX066914 - LVS04611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 2500 A
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
137 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481883568
Sonepar cikkszám
SX066914
Gyártói cikkszám
LVS04611
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04611
Névleges áram:
2500 A
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Linergy LGYE sarokelem kit csatlakozás 2500A. Tartalmazza a csavarokat, anyákat, …