Schneider - Linergy LGYE sarokelem kit csatlakozás 4000A. Tartalmazza a csavarokat, anyákat, … SX066915 - LVS04613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges áram - 4000 A
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
233 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481883575
Sonepar cikkszám
SX066915
Gyártói cikkszám
LVS04613
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04613
Pólusszám:
4
Névleges áram:
4000 A
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Linergy LGYE sarokelem kit csatlakozás 4000A. Tartalmazza a csavarokat, anyákat, …