Schneider - LINERGY Nulla vezető elosztó blokk, 125A, 4P, 15 lyuk SX007334 - LGYN12515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Névleges áram In - 125 A
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480542145
Sonepar cikkszám
SX007334
Gyártói cikkszám
LGYN12515
Gyártói típuskód
Acti9 LGYN12515
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Névleges áram In:
125 A
Felület kivitele:
egyéb
LINERGY Nulla vezető elosztó blokk, 125A, 4P, 15 lyuk