Schneider - Linergy síntartó - hátsó elhelyezéshez SX066931 - LVS04652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 1600 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867070
Sonepar cikkszám
SX066931
Gyártói cikkszám
LVS04652
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04652
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
1600 A
Síntávolság:
75 mm
Linergy síntartó - hátsó elhelyezéshez