Schneider - Linergy síntartó - oldalsó elhelyezéshez SN142581 - LVS04651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867063
Sonepar cikkszám
SN142581
Gyártói cikkszám
LVS04651
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04651
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
A Linergy által tervezett LGY oldalsó gyűjtősíntartó. Kompatibilis a Linergy LGY gyűjtősínnel és PrismaSeT P burkolattal. 8.8-es szilárdsági osztályú kötőelemekkel szállítjuk. 150 mm széles mezőkbe történő beépítésre alkalmas.