Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Link150 Ethernet átjáró SN165102 - EGX150

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Link150 Ethernet átjáró SN165102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Protokoll - TCP/IP

  • Üzemi feszültség - 38.4-57.6 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480833458

Sonepar cikkszám

SN165102

Gyártói cikkszám

EGX150

Gyártói típuskód

EGX150

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Protokoll:

TCP/IP

Üzemi feszültség:

38.4-57.6 V

Web-szerver:

Igen

Vizualizáció:

Igen

Kivitel:

illesztőfelület Ethernet

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

4

Csatornák száma:

1

Eszközök max. száma csatornánként:

32

Szétszerelés elleni védelem:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Frissítésre alkalmas:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Teljesítményfelvétel:

4 W

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Nem

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Link150 Ethernet átjáró