Schneider - Állapotjelző érintkezőblokk Tesys U 2 z GT16582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Hibajel-kapcsolók száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 2.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110367300
Sonepar cikkszám
GT16582
Gyártói cikkszám
LUA1C20
Gyártói típuskód
LUA1C20
Váltóérintkezők száma
0
Záróérintkezők száma
2
Nyitóérintkezők száma
0
Hibajel-kapcsolók száma
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén
2.5 A
Elektromos csatlakozó típusa
csavaros
Kivitel
integrálható
Szerelési mód
egyéb
Állapotjelző érintkezőblokk Tesys U 2 z