Schneider - LonMark fali modul STR 350 IP20 SX054652 - 004605000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552000805
Sonepar cikkszám
SX054652
Gyártói cikkszám
004605000
Gyártói típuskód
004605000
Busz-rendszer KNX:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Igen
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni kezeléssel:
Igen
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Külső érzékelő:
Igen
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Igen
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Busz-csatolással:
Igen
Min. készülékdoboz mélység:
24 mm