Schneider - (LVS) Elosztószekr 4db kábeltartó G csatornához GT07140 - 08868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábeltálca
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088684
Sonepar cikkszám
GT07140
Gyártói cikkszám
08868
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08868
Kivitel:
kábeltálca
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Prisma Plus, G System, 4 kábelcsomó-megtámasztás kábelcsatornához Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szek