Schneider - LVS03587 Elosztószekr kereszttartó 650mm 2db/cs GT12856 - 03587
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 650 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035879
Sonepar cikkszám
GT12856
Gyártói cikkszám
03587
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03587
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
650 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
0
Kereszttagok a Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrény kerettel. Be lehet szerelni 650 mm-es vagy (650 + 150) mm-es szélességű elosztómezőbe hosszirányú szerelési pozícióval. Rozsdamentes acél színt biztosít és fém alapanyagú. 2