Schneider - Lyukasztott függőleges lapos sín, 50x10mm SX066889 - LVS04525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 50 mm
Hosszúság - 1675 mm
Magasság - 10 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870445
Sonepar cikkszám
SX066889
Gyártói cikkszám
LVS04525
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04525
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
1675 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1200 A
Lyukasztott függőleges lapos sín, 50x10mm