Schneider - Lyukasztott függőleges lapos sín, 60x10mm SX066890 - LVS04526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 1675 mm
Magasság - 10 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870452
Sonepar cikkszám
SX066890
Gyártói cikkszám
LVS04526
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04526
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
1675 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1400 A
Lyukasztott függőleges lapos sín, 60x10mm