Schneider - Lyukasztott függőleges lapos sín, 60x5mm SX066887 - LVS04516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 1675 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870421
Sonepar cikkszám
SX066887
Gyártói cikkszám
LVS04516
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04516
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
1675 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
800 A
Lyukasztott függőleges lapos sín, 60x5mm