Schneider - Lyukasztott függőleges lapos sín, 80x10mm SX066891 - LVS04528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 80 mm
Hosszúság - 1675 mm
Magasság - 10 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870469
Sonepar cikkszám
SX066891
Gyártói cikkszám
LVS04528
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04528
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
1675 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1800 A
Lyukasztott függőleges lapos sín, 80x10mm