Schneider - Lyukasztott függőleges lapos sín, 80x5mm SX066888 - LVS04518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 80 mm
Hosszúság - 1675 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870438
Sonepar cikkszám
SX066888
Gyártói cikkszám
LVS04518
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04518
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
1675 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1000 A
Lyukasztott függőleges lapos sín, 80x5mm