Schneider - Lyukasztott PE sín, 25x5mm SX066885 - LVS04512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 25 mm
Hosszúság - 1675 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870407
Sonepar cikkszám
SX066885
Gyártói cikkszám
LVS04512
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04512
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
25 mm
Hosszúság:
1675 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
400 A
Lyukasztott PE sín, 25x5mm