Schneider - Mágneskapcsoló segédé 1z 3ny homloklapi G38204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 3
Nyitóérintkezők száma - 1
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110821277
Sonepar cikkszám
G38204
Gyártói cikkszám
LADN313
Gyártói típuskód
LADN313
Váltóérintkezők száma
0
Záróérintkezők száma
3
Nyitóérintkezők száma
1
Hibajel-kapcsolók száma
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén
10 A
Elektromos csatlakozó típusa
húzókengyeles
Kivitel
felpattintható
Szerelési mód
előlapra szerelhető
Schneider Automatizálási Kampány 2024