Schneider - Mágneskapcsoló segédé 2z 005394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110369892
Sonepar cikkszám
005394
Gyártói cikkszám
LA1KN20
Gyártói típuskód
LA1KN20
Váltóérintkezők száma
0
Záróérintkezők száma
2
Nyitóérintkezők száma
0
Hibajel-kapcsolók száma
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén
10 A
Elektromos csatlakozó típusa
csavaros
Kivitel
felpattintható
Szerelési mód
előlapra szerelhető
Schneider Automatizálási Kampány 2024