Schneider - Mágneskapcsoló segédé. homloklapi z+ z G38746
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110343465
Sonepar cikkszám
G38746
Gyártói cikkszám
GVAE20
Gyártói típuskód
GVAE20
Váltóérintkezők száma
0
Záróérintkezők száma
2
Nyitóérintkezők száma
0
Hibajel-kapcsolók száma
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén
0.5 A
Elektromos csatlakozó típusa
csavaros
Kivitel
integrálható
Szerelési mód
előlapra szerelhető
Foglalat
nélkül
Schneider karbantartási promóció 2024