Schneider - M-KNX Fedlap,SystemM,polár fehér,fényes SN115466 - MTN619519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485099576
Sonepar cikkszám
SN115466
Gyártói cikkszám
MTN619519
Gyártói típuskód
MTN619519
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Busz-csatolással:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
kezeletlen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Billentyűk száma:
2
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Nyomtatható:
Igen