Schneider - M.PL.FOR 3 1PH METERS/csatlakozóblokk/ SX000054 - 03157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031574
Sonepar cikkszám
SX000054
Gyártói cikkszám
03157
Gyártói típuskód
03157
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - M.PL.FOR 3 1PH METERS/csatlakozóblokk/