Schneider - M.PL.FOR 3 1PH METERS/csatlakozóblokk/ SX066511 - LVS03157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481932990
Sonepar cikkszám
SX066511
Gyártói cikkszám
LVS03157
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03157
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
M.PL.FOR 3 1PH METERS/csatlakozóblokk/