Schneider - M12 szigetelő sapka SX014585 - TM7ACCA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Lezárás típusa - egyéb
Tömítéssel - Nem
Szín - fekete
Lopásvédő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864093321
Sonepar cikkszám
SX014585
Gyártói cikkszám
TM7ACCA
Gyártói típuskód
Modicon TM7ACCA
Alak:
kerek
Lezárás típusa:
egyéb
Tömítéssel:
Nem
Szín:
fekete
Lopásvédő:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Speciális csatlakozók - M12 szigetelő sapka