Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - M340 8 csatornás analóg kártya - harsh SX003473 - BMXAMI0810H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - M340 8 csatornás analóg kártya - harsh SX003473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 8

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

93 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864156620

Sonepar cikkszám

SX003473

Gyártói cikkszám

BMXAMI0810H

Gyártói típuskód

BMXAMI0810H

Analóg bemenetek száma:

8

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

16 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

0 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Igen

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

32 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

Teljesítményfelvétel:

1.5 W

PLC ipari vezérlések - M340 8 csatornás analóg kártya - harsh