Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - M5 táv tartó 20mm 6db SX010858 - NSYEMR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - M5 táv tartó 20mm 6db SX010858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 80 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480181702

Sonepar cikkszám

SX010858

Gyártói cikkszám

NSYEMR

Gyártói típuskód

NSYEMR

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

80 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

5 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

130 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - M5 táv tartó 20mm 6db