Schneider - M8 szigetelő sapka SX014586 - TM7ACCB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Lezárás típusa - egyéb
Tömítéssel - Nem
Szín - fekete
Lopásvédő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864093314
Sonepar cikkszám
SX014586
Gyártói cikkszám
TM7ACCB
Gyártói típuskód
Modicon TM7ACCB
Alak:
kerek
Lezárás típusa:
egyéb
Tömítéssel:
Nem
Szín:
fekete
Lopásvédő:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Speciális csatlakozók - M8 szigetelő sapka