Schneider - Magasító (900*590*310) SX012989 - NSYZD630G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 590 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777813
Sonepar cikkszám
SX012989
Gyártói cikkszám
NSYZD630G
Gyártói típuskód
NSYZD630G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
590 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
590 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Magasító (900*590*310)