Schneider - Magasító lábazat PLM108 elosztószekr-hez SX012997 - NSYZM283G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 772 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777936
Sonepar cikkszám
SX012997
Gyártói cikkszám
NSYZM283G
Gyártói típuskód
NSYZM283G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
772 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
352 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
852 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Magasító lábazat PLM108 elosztószekr-hez