Schneider - Magasító lábazat PLM75 elosztószekr-hez SX012995 - NSYZM253G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 456 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777912
Sonepar cikkszám
SX012995
Gyártói cikkszám
NSYZM253G
Gyártói típuskód
NSYZM253G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
456 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
302 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
536 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Magasító lábazat PLM75 elosztószekr-hez