Schneider - Magasító lábazat PLM86 elosztószekr-hez SX012996 - NSYZM263G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 556 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777929
Sonepar cikkszám
SX012996
Gyártói cikkszám
NSYZM263G
Gyártói típuskód
NSYZM263G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
556 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
302 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
636 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Magasító lábazat PLM86 elosztószekr-hez