Schneider - Magasítókeret PLA műanyag szekrényhez SX012991 - NSYZHPLA103G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777837
Sonepar cikkszám
SX012991
Gyártói cikkszám
NSYZHPLA103G
Gyártói típuskód
PLA NSYZHPLA103G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Magasítókeret PLA műanyag szekrényhez