Schneider - Magelis iPC kiegészítő, DVI / DisplayPort átalakító kábel, 3m SX058142 - HMIYCABDPDVI31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
1. csatlakozó pólusainak száma - 0
Hosszúság - 3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - DVI
2. csatlakozó pólusainak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480935343
Sonepar cikkszám
SX058142
Gyártói cikkszám
HMIYCABDPDVI31
Gyártói típuskód
HMIYCABDPDVI31
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
1. csatlakozó pólusainak száma:
0
Hosszúság:
3 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
DVI
2. csatlakozó pólusainak száma:
0
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
Magelis iPC kiegészítő, DVI / DisplayPort átalakító kábel, 3m