Schneider - Magelis S-Panel PC 15'' i3 1,7GHz Cfast 16GB 8GB DDR3 WES7 SX005276 - HMIPSPC752D1W01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma egyéb - 1
Képernyőátló - 15 in
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1352 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480795510
Sonepar cikkszám
SX005276
Gyártói cikkszám
HMIPSPC752D1W01
Gyártói típuskód
HMIPSPC752D1W01
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Képernyőátló:
15 in
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Képpontok száma, horizontális:
1366
Képpontok száma, vertikális:
768
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Max. főmemória:
8192 MB
Előretelepített operációs rendszer:
Windows 7
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
Beépítési mélység:
56.7 mm
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
HW-illesztőfelületek száma USB:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma SCSI:
0
HW-illesztőfelületek száma PS2:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Display típusa:
TFT
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Érintőképernyővel:
Igen
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Billentyűzet, integrált:
Nem
Funkciógombok száma:
0
LED-es billentyűk száma:
0
Rendszerbillentyűk száma:
0
Egér-kurzor-vezérlés integrálva:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-55 °C
Merevlemezzel:
Nem
Hajlékonylemez-meghajtóval:
Nem
Egyéb tároló médiákkal:
Igen
Vevő igényei szerinti konfiguráció lehetséges:
Nem
Szabad csatlakozók száma, AGP:
0
Szabad csatlakozók száma, PCI:
1
Szabad csatlakozók száma, ISA:
0
Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Rögzítés módja, asztalláb:
Nem
Rögzítés módja, állványos szerelés:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Front szélessége:
419.7 mm
Front magassága:
209.9 mm