Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Magelis S-Panel PC 15'' i3 1,7GHz SSD 80GB 8GB DDR3 W8.1 SX005280 - HMIPSPS752D1801

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Magelis S-Panel PC 15'' i3 1,7GHz SSD 80GB 8GB DDR3 W8.1 SX005280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma egyéb - 1

  • Képernyőátló - 15 in

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Igen

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1352 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480795503

Sonepar cikkszám

SX005280

Gyártói cikkszám

HMIPSPS752D1801

Gyártói típuskód

HMIPSPS752D1801

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Képernyőátló:

15 in

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Képpontok száma, horizontális:

1366

Képpontok száma, vertikális:

768

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Max. főmemória:

8192 MB

Előretelepített operációs rendszer:

Windows 9

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

Beépítési mélység:

56.7 mm

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

HW-illesztőfelületek száma USB:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma SCSI:

0

HW-illesztőfelületek száma PS2:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Display típusa:

TFT

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Érintőképernyővel:

Igen

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Billentyűzet, integrált:

Nem

Funkciógombok száma:

0

LED-es billentyűk száma:

0

Rendszerbillentyűk száma:

0

Egér-kurzor-vezérlés integrálva:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

0-55 °C

Merevlemezzel:

Nem

Hajlékonylemez-meghajtóval:

Nem

Egyéb tároló médiákkal:

Igen

Vevő igényei szerinti konfiguráció lehetséges:

Nem

Szabad csatlakozók száma, AGP:

0

Szabad csatlakozók száma, PCI:

1

Szabad csatlakozók száma, ISA:

0

Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Rögzítés módja, asztalláb:

Nem

Rögzítés módja, állványos szerelés:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Front szélessége:

419.7 mm

Front magassága:

209.9 mm

PLC ipari vezérlések - Magelis S-Panel PC 15" i3 1,7GHz SSD 80GB 8GB DDR3 W8.1