Schneider - Mágnes-gyűrű PA50 TOROID-hoz, 85A, 50mm átmérő SX000589 - 56056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Belső átmérő - 50 mm
Anyagminőség - egyéb
Külső átmérő - 50 mm
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430560562
Sonepar cikkszám
SX000589
Gyártói cikkszám
56056
Gyártói típuskód
56056
Anyag:
egyéb
Belső átmérő:
50 mm
Anyagminőség:
egyéb
Külső átmérő:
50 mm
Hosszúság:
0 mm
Felület:
egyéb
Mágnes-gyűrű PA50 TOROID-hoz, 85A, 50mm átmérő